Uitvoering:
Aluminium, staalblauw geëloxeerd. Werkdruk 3,5 – 8 bar. Het eindvacuüm bedraagt ca. 80 mbar (92% vacuüm). Geïntegreerde geluiddemper vermindert de geluidsontwikkeling. Vlakheid ± 0,5 mm.
Voordeel:
Voordelig instapsysteem. Weinig onderhoud nodig. Direct gebruiksklaar.
Toepassing:
Voor vacuümspannen zonder vacuümpomp.
Levering:
Aanslagschijven, persluchtslang ⌀10 mm (1 m), Venturi-mondstuk (1×).
Afdichtkoord ⌀4 mm (10 m).
Tip:
Bij het gebruik van Venturi-mondstukken wordt afgeraden van een bewerking met koelvloeistofemulsie.