{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 115 mm | |
b1 | 64 mm | |
Bekhoogte h | 55 mm | |
Hoogte h1 | 52 mm | |
Hoogte h2 | 55 mm | |
Beklengte l | 88 mm | |
Lengte l1 | 4 mm | |
Voor type | 125 | |
Geschikt voor kleurcode | LCV125G; Titan 2; Titan | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 361358 64 | |
Nummer fabrikant | 6921834034231 |