Uitvoering:
- Instelbare slag + 5 mm per zijde.
- Spankracht tot 22,5 kN traploos instelbaar. Arithmetische som = 45 kN.
- Ook bij persluchtverlies beschikt de centrische machineklem over een lichte (ca. 60 kg) voorspanning om de veilige positionering van het werkstuk bijv. bij wisseltafels te garanderen.
Voordeel:
- Incl. drukreservoir met dubbel werkende blokkeerkleppen.
- Voortdurende bewaking van de span- en losdruk, en van de batterijtoestand via WLAN.
- Geen draaidoorvoer nodig.
- Spannen en ontspannen door persluchttoevoer via robot.
- Aansluitblok nr. 360191 voor horizontale of verticale persluchtoverdracht beschikbaar.
Toepassing:
Voor centrisch spannen van onderdelen. Geschikt voor het geautomatiseerde bedrijf via 4-kanaals-spanschijven, maar ook via zijdelingse aansluitingen.
Accessoires: