Automatiseringsconsole pneumatisch, Type: XP52C

Artikelnummer: 363186 XP52C
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 176 mm
Breedte 134 mm
Hoogte 60 mm
Draadaansluiting 1/4 inch
Producttype Machineklemaccessoires

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363186 XP52C
EAN/GTIN 4062406578275
Nummer fabrikant 363186 XP52C
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Handmatig of geautomatiseerd spannen en lossen mogelijk. Spannen via veersysteem - lossen met perslucht (6 bar).

Toepassing:

  • 5-Zijdige bewerking op meerassige bewerkingscentra.
  • Als voordelige oplossing bij de toepassing met het nulpuntspansysteem GARANT ZeroClamp, in pallet- en geautomatiseerde systemen of direct op de machinetafel.

T.b.v.:

Centrische machineklem nr. 363000, 363300 en hoogteconsole nr. 363188.