{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H6) | 20 mm | |
VDI-grootte | VDI 20 | |
Buiten-⌀ d3 | 40 mm | |
d6 | 50 mm | |
l1 -0,2 | 67 mm | |
l2 | 54 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319150 20 |