Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Vierklauw gietijzer cilindrische centreeropname 100 mm

Artikelnummer: 312000 100

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-4
Materiaal Gietijzer
Buiten-⌀ A 100 mm
Doorlaat E 20 mm
Hoogte zonder bekken H1 50 mm
Hoogte met bekken H2 68 mm
Centreer-⌀ B 70 mm
Centreerdiepte C 3 mm
Sleutelvierkant K 8 mm
Gewicht 2,9 kg
Maximaal toerental 4.500 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 312000 100
Nummer fabrikant 102129

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
  • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Ruwe flenzen nr. 317000 moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

Gietijzer

Levering:

1 set = 4 geharde boorbekken, naar buiten getrapt.
1 Set = 4 geharde draaibekken, naar binnen getrapt.
1 Spansleutel en al naar gelang de uitvoering van de klauwplaat bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314100315300. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Tip:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Buiten-⌀ A (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen