{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | F | |
Voor morseconusschacht | 4 | |
VDI-grootte | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
Kraag-⌀ d2 | 83 mm | |
d3 | 31,267 mm | |
⌀ d4 | 68 mm | |
l1 | 80 mm | |
l2 | 22 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319745 4 | |
Nummer fabrikant | 319745 4 |