Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Gereedschapshouder met conusopname Vorm F 2

Artikelnummer: 319745 2

Productdetails

Technische gegevens

Vorm F
Voor morseconusschacht 2
VDI-grootte VDI 40
h1 32,5 mm
Kraag-⌀ d2 83 mm
d3 17,78 mm
⌀ d4 55 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319745 2
Nummer fabrikant 319745 2

Omschrijving

Toepassing:

Voor gereedschap met MK-schacht.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.