{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | F | |
Voor morseconusschacht | 2 | |
VDI-grootte | VDI 30 | |
h1 | 28 mm | |
h2 | 30 mm | |
Kraag-⌀ d2 | 68 mm | |
d3 | 17,78 mm | |
l1 | 27 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319740 2 | |
Nummer fabrikant | 319740 2 |