Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Gereedschapshouder met conusopname Vorm F 1

Artikelnummer: 319740 1

Productdetails

Technische gegevens

Vorm F
Voor morseconusschacht 1
VDI-grootte VDI 30
h1 28 mm
h2 30 mm
Kraag-⌀ d2 68 mm
d3 12,065 mm
l1 27 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 30
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319740 1
Nummer fabrikant 319740 1

Omschrijving

Toepassing:

Voor gereedschap met MK-schacht.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.