Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Aangedreven gereedschap radiaal naar achteren geplaatst Z3025IKDIM

Artikelnummer: 319917 Z3025IKDIM

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER25
VDI-grootte 30
Gereedschapsopspanning ER25
l1 96 mm
b1 15 mm
b2 88,5 mm
h1 64 mm
x 70 mm
Koeling intern
Producttype Aangedreven gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319917 Z3025IKDIM

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik op alle DMG Gildemeister CTX CNC-draaibanken met Sauter-revolver. Aandrijfkoppeling DIN 5480. Spannen van gereedschappen in het aangedreven gereedschap via ER-spantang met buitenliggende moer of snelwisselsysteem VARIA VX onder licentie van EWS. Externe buitenkoeling via KM-buis, interne koeling door gereedschap centraal door de spindel. Maximaal toerental 8000 min-1.
Naar achteren geplaatste uitvoering voor meer bewerkingsruimte.
Gebruik op schijfrevolvers. Rechtse uitvoering. Overbrenging 1:1. Uitvoering met inwendige koeling (intern) max. 70 bar. Uitlijning via standaardpinstrip.
Uitvoering IKD – Met keramische afdichtset, druk tot 70 bar, volledig droogloopgeschikt.
Uitvoering IM – Met spanmoer aan de binnenzijde.

Voordeel:

  • Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
  • Proceszekerheid en duurzaamheid door hoogwaardige componenten.
  • Overbrenging van hoge draaimomenten.
  • 100% controle – elk aangedreven gereedschap wordt aan een inloopprogramma onderworpen.
  • Inwendige koeling: speciaal ontwikkelde en gepatenteerde afdichting.

Toepassing:

Zo veel mogelijk verspaningsstappen in een opspanning. Bij gebrek aan plaats (beschikbare spanplaatsen) in de revolver.

T.b.v.:

DMG Gildemeister CTX. Gedeeltelijk Emco, Hardinge, Monforts, Scherer enz. met DIN 5480.

Levering:

Aangedreven gereedschap voor spantang: incl. spanmoer en haaksleutel. Aangedreven gereedschap VARIA VX: incl. spansleutel.

Accessoires:

Passende Varia VX-inzetstukken nr. 319802319888, ER-snelwisseladapters nr. 319761319781, ER-spantangen nr. 308941 – 309878, ER-spansleutels nr. 309680309745.

Tip:

  • Andere typen aandrijvingen (bijv. DIN 5482), overbrengingen, afmetingen, BMT enz. op aanvraag: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Gereedschappen met interne koeling (IK) geen droogloop bij standaardafdichting, koelmiddelfiltering < 50 µm.
  • Aanbeveling: Uitvoering VARIA VX met een draaimomentgereedschap (max. 6 Nm) bedienen.
  • Voor zware freeswerkzaamheden wordt op aanvraag een variant met conisch rollager aanbevolen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen