{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 30 mm | |
Buiten-⌀ D | 40 mm | |
Lengte L | 11 mm | |
Producttype | Reductiestuk |
Artikelnummer | 301275 4 |