{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Buiten-⌀ d4 | 52,5 mm | |
l4 | 50 mm | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307548 20 | |
Nummer fabrikant | 16.512.100.20.Z |