Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, vorm ADB SK 50

Artikelnummer: 302058
Korting
vanaf  394,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
23 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Omschrijving

Uitvoering:

  • Rondloop ≤ 3 µm.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
  • Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
  • Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308810308830, gr. 12; 20; 32: reduceerhuls nr. 302135302187.