{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 16 mm | |
Opname | ET 40 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Buiten-⌀ D | 41 mm | |
Totale lengte L | 49 mm | |
Axiale compensatie | 0,2 mm | |
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking | 0,5 mm | |
Radiale compensatie R ruimen | 0,1 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309449 16 | |
Nummer fabrikant | 309449 16 |