ER-spantanghouder Vorm AD SK 50 A = 70

Artikelnummer: 300555
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
191 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 18000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.
HOLEX −
Precisiespanmoer HOLEX gebalanceerd (G6,3 / 18000 min−1, alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min−1).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 − vorm A en B.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625309645 (voor nr. 309615).