• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Weldonopname voor inschroeffrees met inwendige koeling M6X25

Artikelnummer: 301323 M6X25
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M6×25
Opname ⌀ d = 20 mm
Schacht-⌀ d 20 mm
Inwendige koeling ja
Boring-⌀ D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Totale lengte L 75 mm
Nuttige lengte L1 25 mm
L2 5 mm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301323 M6X25
EAN/GTIN 4045197562760

Omschrijving

Uitvoering:

Schachttolerantie h6.

Toepassing:

voor opname in Weldonhouders.