{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M10×25 | |
Opname | ⌀ d = 20 mm | |
Schacht-⌀ d | 20 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Boring-⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Nuttige lengte L1 | 25 mm | |
L2 | 20,2 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 301323 M10X25 | |
EAN/GTIN | 4045197548245 |