{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Voor ER-spantangen | 25 | |
VDI-grootte | VDI 20 | |
Geschikte spantangen | 430 E (ER 25) | |
Spanbereik d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 38 mm | |
l9 | 50 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI spantanghouder |
Artikelnummer | 319510 25 | |
EAN/GTIN | 4062406423049 |