{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 50 mm | |
Geschikt voor zwaardhoogte | 32 mm | |
L1 | 62 mm | |
L2 | 100 mm | |
Hoogte H1 | 75,5 mm | |
Hoogte H2 | 47 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | |
Producttype | VDI-afsteekhouder |
Artikelnummer | 319133 50 | |
EAN/GTIN | 4045197717269 |