BMT-boorstanghouder 60

Artikelnummer: 319888 60
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Z 70 mm
x 80 mm
l1 110 mm
da 40 mm
L1 94 mm
L2 84 mm
L3 30 mm
h1 108 mm
Geschikte machines Mori NL, Mori NT
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319888 60
EAN/GTIN 4045197877444

Omschrijving

Uitvoering:

Voor in- en uitwendige koeling.
Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Drukplaat geveerd voor gelijkmatige vastklemming van de draaibeitels. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanken. Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar. Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.

Toepassing:

Voor inwendige bewerking met boorstanghouder of wisselplaatboor.