Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Meeneemschijf rechts 13-24 mm

Artikelnummer: 327600 13-24

Productdetails

Technische gegevens

Werkgebied-⌀ 13 mm - 24 mm
Spancirkel-⌀ A 12 mm
Buiten-⌀ B 43 mm
Lengte C 36 mm
Bijpassende centreerpunt-⌀ D 6 mm
Producttype Kopmeenemer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 327600 13-24
Nummer fabrikant 088063

Omschrijving

Uitvoering:

Meeneemschijven direct vertand.

Toepassing:

Ter vervanging of voor uitbreiding van het werkgebied van sets nr. 327450; 327460 en voor basisdeel nr. 327520; 327540.
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
    Werkgebied-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen