{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK5 | |
Behuizings-⌀ D | 78 mm | |
Nuttige lengte B | 132 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 32 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 12 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 61 mm | |
Maximaal toerental | 3.200 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 1.200 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320658 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774323 | |
Nummer fabrikant | 320658 5 |