{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Kleine punt-⌀ D1 | 6 mm | |
Schacht-⌀ d | 24 mm | |
Nuttige lengte L1 | 27 mm | |
Tophoek | 60 graden | |
Geschikt voor kleurcode | K24 | |
Sleutelwijdte | 24 mm | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320631 6 |