Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Meeneemschijf rechts 21-40 mm

Artikelnummer: 327640 21-40

Productdetails

Technische gegevens

Werkgebied-⌀ 21 mm - 40 mm
Spancirkel-⌀ A 20 mm
Buiten-⌀ B 43 mm
Lengte C 30 mm
Bijpassende centreerpunt-⌀ D 6 mm
Producttype Kopmeenemer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 327640 21-40
Nummer fabrikant 089065

Omschrijving

Uitvoering:

Meeneemschijven met verwisselbare hardmetalen meeneemplaten.

Toepassing:

Ter vervanging of voor uitbreiding van het werkgebied van sets nr. 327450; 327460 en voor basisdeel nr. 327520; 327540.
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
    Werkgebied-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen