Taphouder, ER-synchro 25

Artikelnummer: 338195 25
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: DIN 69893
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Vorm: A

Productdetails

Technische gegevens

Tapbereik M6 – M20
Opname HSK-A 63
Opnamenorm DIN 69893
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Lengtecompensatie druk 0,5 mm
Lengtecompensatie trek 0,5 mm
Buiten-⌀ D 45 mm
Binnen-⌀ D1 42 mm
Afkoppellengte A-maat 130 mm
Vorm A
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338195 25
EAN/GTIN 4062406511098

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
  • Inwendige koelvloeistoftoevoer tot 50 bar.
  • Verhoging van de standtijd van de tap/roltap.

Toepassing:

  • Op bewerkingscentra met synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van de spoedverschillen tussen tap en synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Accessoires:

ER-tap-spantangen nr. 309399 en 309447.
Koelvloeistofleiding voor HSK nr. 309880.

Tip:

Ontvet de synchro-taphouder niet.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires