{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Buiten-⌀ | 39 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 71 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 83 mm | |
Opname | 1/2-20 inch | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341615 10-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406088408 |