Gegevensclip voor gereedschapsopnames

Artikelnummer: 359140
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 3,18
  • van 10
    vanaf € 2,65
op aanvraag
Leverbaar
10.953 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

  • Flexibele kunststof met vastzethulp.
  • Ruimte aanwezig om etiket op te plakken (maat 25×54 mm).

Voordeel:

  • Voor plaatsing in de gereedschapsmeeneemgroef.
  • Na het vooraf instellen van de gereedschappen worden de etiketten met de gemeten maten geprint en op de gegevensclip geplakt.

Toepassing:

  • Geen lastig met de hand beschrijven, maten vervagen niet.
  • Netjes en opgeruimd (geen briefjes meer bijhouden!).

T.b.v.:

Type SK − DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Type HSK − DIN 69893, vorm A, B, E, F, T.
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
    Voor ⌀ gereedschapsflens (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen