Compacte schijf XL-UR ⌀ 76,2 mm

Artikelnummer: 554067
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 11,70
  • van 10
    vanaf € 9,75
op aanvraag
Leverbaar
1.079 stuks direct leverbaar
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
Vezelvlies met harsgebonden slijpmiddel, geperste schijfvorm.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.
Bijzonder geschikt voor fijn schuren en afbramen. Laat een fijne finish achter en reduceert de ruwdiepte op alle materialen.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.