Korund wetsteen grof / fijn 125X40 mm

Artikelnummer: 559201 125X40
op aanvraag
Op voorraad
602 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund
Fijnheidsgraad grof / fijn
Breedte 40 mm
Lengte 125 mm
Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 559201 125X40
EAN/GTIN 9003170006408
Nummer fabrikant 640