Segmentzaagblad, HM, 1,2 mm, Zaagblad-⌀: 75mm

Artikelnummer: 077829 75
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zaagblad-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Tegelvoegen, stucwerk, gasbeton

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Materiaal Tegelvoegen, stucwerk, gasbeton
voor materiaal Tegelvoegen, stucwerk, gasbeton
Gereedschapsopname SL
Zaagblad-⌀ 75 mm
Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077829 75
EAN/GTIN 4014586389516
Nummer fabrikant 63502125210

Omschrijving

T.b.v.:

Alle FEIN multitools en alle andere gangbare multitools op de markt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen