• Sehr geehrte Kunden, am 03.10.2023 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Lamellenslijpborstel M14 Weefsel (A) ⌀ 125 mm×20 mm

Artikelnummer: 566350
vanaf € 23,64

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 23,64
  • van 5
    vanaf € 19,70
op aanvraag
Leverbaar
26 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Schroefdraad: M14
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

Waaiervormig geplaatste lamellen om de as van het gereedschap. M14 directe opname. Extreem flexibel.
Schuurlinnen normaal korund (A).

Toepassing:

Voor fijn slijpwerk bij gebogen oppervlakken.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klantartikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen