• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Slijpschijf Actirox AF 890 (CER), ⌀ 76,2 mm, Korrelgrootte: 36

Artikelnummer: 554002 36
Korting
€ 2,40
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,96 € 2,40 / 1 Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,80 € 2,00 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4.170 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Actirox
Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 36
Schijf-⌀ 76,2 mm
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Schuurschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 554002 36
EAN/GTIN 2050002067462
Nummer fabrikant 8292502511
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd door zelfscherpende keramische korrel (CER).
Korrel: 100% geometrisch gevormde keramische VSM korrel met sterk slijpende coating (TOP SIZE).

Toepassing:

Met harde steunschijf nr. 554089 gebruiken.