Schuurvlies-handpads, 25-delige set Durable Flex 114×228 mm

Artikelnummer: 556145
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
231 stuks direct leverbaar
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Omschrijving

Uitvoering:

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.
Flexibel hoogrendementvlies met extreem dichte korrelverdeling tot diep in het vezelmateriaal. De speciale vliesopbouw maakt een agressiever schuurgedrag, zeer hoge standtijd zonder dichtzitten en een nog gelijkmatiger schuurbeeld mogelijk. De enorme flexibiliteit vereenvoudigt de toepassing op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Voordeel:

  • Past zich aan de werkstukvorm aan.
  • De open structuur voorkomt dichtzitten en vermindert de warmteontwikkeling.
  • Gelijkmatige, reproduceerbare finish.
  • Droog en nat te gebruiken.
  • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

Toepassing:

Voor het handmatig reinigen en finishen, ideaal alternatief voor staalwolproducten.

Levering:

Set met 25 handpads.