Lamellenslijpers (A), Korrel 150, Kop-⌀×kopbreedte: 10X10mm

Artikelnummer: 554400 10X10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,23 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,69 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2.587 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×kopbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 150
Kop-⌀ 10 mm
Kopbreedte 10 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Aanbevolen toerental 26.000 min-1
Maximaal toerental 35.000 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 554400 10X10
EAN/GTIN 4045197437228
Nummer fabrikant 554400 10X10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Waaiervormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
Slijplamellen bestrooid met normaal korund (A).

Toepassing:

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.