Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Bristle Disc M14 ⌀ 115 mm 120

Artikelnummer: 573530 120
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 120
Fabrikantnummer BD-ZB
Kleur wit
Maximaal toerental 12.000 min-1
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573530 120
Nummer fabrikant 24539N

Omschrijving

Uitvoering:

Bristle-speciaalreinigingsschijven zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.

Toepassing:

Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.
Met geïntegreerde M14 opname voor directe toepassing op haakse slijpers zonder verdere toebehoren.

Tip:

Het complete Roloc™ snelwisselsysteem in ⌀ 50 mm en ⌀ 75 mm vindt u vanaf nr. 554005 e.v.