{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Messing, gegolfd | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,15 mm | |
Werklengte L3 | 40 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 15 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 15 mm | |
Aantal rijen | 3 | |
Basisdeel materiaal | Beukenhout | |
Producttype | Bougieborstel |
Artikelnummer | 577100 | |
Nummer fabrikant | 12521142 |