Art-nr.: 654395

Draaimomentester en kalibratieapparaat

Merken: ALLURIS
Kalibratie Prijs op aanvraag
Aansluiting USB-aansluiting
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen

Draaimomentester en kalibratieapparaat

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
vanaf 
€ 1.495,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

Compact meetapparaat voor stand-alone gebruik in combinatie met ene eigen energievoorziening via zonnecel of voor inbouw in een kalibratiesysteem (op aanvraag).

Voordeel:

Snelle controle van hand- en motoraangedreven draaimomentschroevendraaiers met grenswaardebewaking, geheugen en USB-interface. Kalibratie van handbediend schroef- en draaimomentgereedschap volgens DIN EN ISO 6789 (in combinatie met een kalibreerinstallatie), incl. kalibratiesoftware voor aanmaak van een compleet kalibratiecertificaat. Voorwaarde voor het opstellen van een kalibratiecertificaat is dat de gebruikte tester zelf over een geldig kalibratiecertificaat beschikt dat in het apparaat is opgenomen. Het invoeren van een geactualiseerd kalibratiecertificaat in het systeem van het apparaat gebeurt via de producent.

Toepassing:

Universeel apparaat voor het meten van kleine tot gemiddelde draaimomenten en de mogelijkheid om met behulp van de software zelf kalibratiecertificaten volgens de norm te genereren.

Tip:

Niet geschikt voor slagschroefmachines!
DAkkS-kalibratiecertificaat mogelijk.

Technical Data

Aanhaalrichting
Rechtsom en linksom aanhalen
Norm
DIN EN ISO 6789
Aansluiting
USB-aansluiting
Kalibratie
Prijs op aanvraag
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen
Naar winkelwagen