Beschreibung:
Die hochwirksamen Reiniger und Pflegemittel dienen zur Anwendung auf verschiedensten Bauteilen. Pflegemittel zum Schutz und zur Pflege von Edelstahl (INOX), Aluminium, Buntmetall, Glas und Kunststoff. Entfernt Staub, Fingerabdrücke, Öl und leichte Kalkverschmutzungen.
Merkmal:
- PFERD Typ: INOX SHINER IS-S 500
- Inhalt metrisch: 500 ml
Vorteil:
- Hinterlässt einen trockenen, glänzenden Schutzfilm.
- Sehr einfach in der Anwendung.
- Keine Putzstreifen.
- Vielseitig einsetzbar.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Aufsprühen, mit einem trockenen, weichen Lappen oder Papiertuch gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen und trocken wischen. Bei Spiegelglanzoberflächen vorher einen Verträglichkeitstest durchführen.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Kupfer
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
- Edelstahl (INOX)
- Thermoplaste
Passend für:
Aufsprühen, mit einem trockenen, weichen Lappen oder Papiertuch gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen und trocken wischen.
Bei Spiegelglanzoberflächen vorher einen Verträglichkeitstest durchführen.