Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Softshell-jack Motion Tex Light S

Artikelnummer: 091231 S
  • Materiaalsamenstelling: 94% Polyester; 6% Elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 310
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Productdetails

Technische gegevens

Serie FALCON
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 94% Polyester; 6% Elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 310 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur marineblauw
Uniseks-maat S
Producttype Softshell-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091231 S
Nummer fabrikant 7151 GR.S

Omschrijving

Uitvoering:

Softshell-jack met reflecterende elementen aan de voor- en achterzijde. Goede pasvorm dankzij verstelbare mouwboorden met klittenbandsluiting en verlengde rug. Windwerend en waterafstotend.
  • Twee zijzakken met ritssluiting.
  • Borstzak met ritssluiting.
  • Binnenzak met klittenbandsluiting.
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen