{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CANVAS 320 | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 320 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | matig heet, tot maximaal 150 °C | |
Kleur | zwart | |
Confectiemaat DE | 48 | |
Maat FR | 44 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091362 48 | |
Nummer fabrikant | 2124 GR. 48 |