{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Workwear | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 70% Katoen; 30% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 60 °C Fijne was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | matig heet, tot maximaal 150 °C | |
Kleur | donkerblauw | |
Uniseks-maat | 2XL | |
Producttype | Sweatshirt |
Artikelnummer | 090310 2XL |