Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Geruit overhemd rood / marineblauw, rood / marineblauw, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 090290 S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 67% Katoen; 32% Polyester; 1% elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 110
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Bleken: niet bleken
  • Chemische reiniging: niet chemische reiniging

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 67% Katoen; 32% Polyester; 1% elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 110 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Bleken niet bleken
Chemische reiniging niet chemische reiniging
Drogen niet in droogtrommel drogen
Strijken matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleur rood / marineblauw
Uniseks-maat S
Producttype Flanellen overhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090290 S
EAN/GTIN 7330509480120

Omschrijving

Uitvoering:

Klassiek geruit overhemd met losse pasvorm. Het overhemd is voorzien van een lus met knoop om de mouwen op te rollen. Voorzien van twee borstzakken met klep en knoopsluiting, waarvan een met geïntegreerd balpenvak. Aangenaam te dragen tijdens werk en vrije tijd. Met kunststof knopen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen