{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | AL 700 Plus ESD | |
Geslacht | Heren | |
Veiligheidsklasse | S2 | |
Materiaal teenbeschermkap | Aluminium | |
Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 45 | |
Kleur | zwart | |
Bovenmateriaal | Nubuckleer | |
Materiaal loopzool | TPU Dynamics | |
geschikt voor orthopedische inlegzolen | ja | |
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid) | ja | |
Producttype | Laag model veiligheidsschoen |
Artikelnummer | 092621 45 | |
Nummer fabrikant | ESD AL 742 PLUS NB GR. 45 |