{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | VX 700 | |
Geslacht | Heren | |
Veiligheidsklasse | S3 | |
Materiaal teenbeschermkap | Staal | |
Doorloopzekerheid | Staal | |
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) | Meer dan 200 °C | |
Koude-isolatie | tot -20 °C | |
Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 | |
EU-schoenmaat | 41 | |
Kleur | zwart | |
Bovenmateriaal | Glad leer | |
Materiaal loopzool | Perbunan VX | |
Grip | ja | |
snijbestendig | ja | |
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid) | ja | |
Producttype | Veiligheidslaarzen |
Artikelnummer | 092801 41 | |
Nummer fabrikant | VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 41 |