Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Opvanggordel ARG 31 L/XXL

Artikelnummer: 098102 L/XXL

Productdetails

Technische gegevens

Producentgrootte L / XXL
Heupomvang 900 - 1300 mm
Gewicht 1,6 kg
Producttype Opvanggordel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098102 L/XXL
Nummer fabrikant G-0031

Omschrijving

Uitvoering:

ARG 31. Ideale gordel voor het werken zonder positioneringslijn, gereedschap of andere hulpmiddelen. Met extreem zwaar belastbare stalen ogen op de borst en rug, evenals een comfortabel en ademend rugkussen. Gebruiksvriendelijk dankzij kliksluitingen van aluminium.

Norm:

EN 361

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen