Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Veiligheidshelm EuroGuard YELLOW

Artikelnummer: 097800 YELLOW

Productdetails

Technische gegevens

Kleur geel
Maat 53 cm - 61 cm
Materiaal helmschaal HDPE
Gewicht 340 g
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Koudebestendigheid Tot -20 °C °C
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097800 YELLOW
EAN/GTIN 4017765057473
Nummer fabrikant 2602002460

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte veiligheidshelm van high-density-polyethyleen met verhoogde stijfheid aan de zijkanten dankzij dubbelwandig binnenprofiel. Zeer geschikt voor buitentoepassingen en lage temperaturen tot -20 °C. De voorkant biedt een bedrukbaar vlak van 5 x 5 cm. Met regelbare zijventilatie.
  • 4-punts band, hoogteverstelbaar
  • 30 mm Euro-slot-opname
  • Zweetband van ecoleer
  • Rechte vorm met regengoot
  • Met draaisluiting

Toepassing:

Bouwbedrijven, hoog- en diepbouw.

Norm:

DIN EN 397

T.b.v.:

Oorkappen nr. 097753; 097756.

Geschikte producten

Reserveonderdelen