{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kleur | blauw | |
Maat | 53 cm - 61 cm | |
Materiaal helmschaal | HDPE | |
Gewicht | 340 g | |
Norm | DIN EN 397 | |
Verstelbare wijdte | Draaisluiting | |
Koudebestendigheid | Tot -20 °C °C | |
Producttype | Veiligheidshelm |
Artikelnummer | 097800 BLUE | |
EAN/GTIN | 4017765057497 | |
Nummer fabrikant | 2603002460 |