Art-nr.: 094722

Einweg-Handschuh-Set 100-teilig Dexpure® 803-88

Merken: Honeywell
Veiligheidsklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016 Typ B (KPT)

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
vanaf 
€ 23,30
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Die Einweghandschuhe Dexpure® 803-88 in Spenderbox aus Nitril sind langlebig und puderfrei. Sie bieten grundlegende chemische Resistenz gegen Kontamination und Viren. Außerdem passen sie gut auf jede Hand und verbessern die Fingerfertigkeit. AQL 1.5.

Norm:

EN 374

Technical Data

EN 374:2016
Typ B (KPT)
Materiaal
Nitril
Veiligheidsklasse
Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Dikte
0,11 mm
Lengte
240 mm
Inhoud
100
Kleur
blau
Norm/verordening
EN 374
Producttype
Einweghandschuh

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden