Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Handschoenen, paar uvex phynomic C5 7

Artikelnummer: 094548 7
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: C

Productdetails

Technische gegevens

Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Dragermateriaal Polyamide, HPPE
Coating Nitril
Toepassingsgebied Precisie
Kleur grijs / blauw
Handschoenmaat 7
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094548 7
Nummer fabrikant 6008107

Omschrijving

Uitvoering:

uvex phynomic C5. Lichte snijbestendige handschoen met nauwkeurig gevoel, met vochtwerende en flexibele polymeercoating op waterbasis. Zeer goede grip in een droge en enigszins vochtige werkomgevingen. Geschikt voor gebruik bij een gevoelige huid (dermatologisch getest).
uvex phynomic Serie. Bijzonder lichte, flexibele, snijbestendige handschoen met goede pasvorm. Optimaal
geschikt voor werkzaamheden waarbij een nauwkeurig tastgevoel vereist is. Öko-Tex® Standard 100 en vrij van siliconen.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.